ヘアネット

ヘアネット セブンユニフォーム

ホワイト サイズフリー 仕様(落下・混入防止)頭周り/伸縮テープ付、(フィット性)頭周り/調整用マジックテープ付 種別ヘアネット 種類ヘアネット 混率(%)ナイロン100、(ニット部)綿95、ポリウレタン5 生地ナイロンハーフ 性別男女兼用
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68278534 AW0712-0 1個
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
36671873 AW0712-0 1式(10枚)
8,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする