曜日別特売

シーリング用 #3303K

シーリング用 #3303K - カモ井加工紙シーリング用 #3303K - カモ井加工紙シーリング用 #3303K - カモ井加工紙
(3件のレビュー)

弱粘着タイプで、被着体を傷つけにくいタイプです。

用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください※シーリング用に開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
特性
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68173814-1本(7巻)1818--弱粘着---
オープン
569
626(税込)
当日出荷
68173823-1本(5巻)2418--弱粘着---
オープン
599
659(税込)
当日出荷
12823206No.3303K1箱(7巻×10パック)1818和紙塩ビ・プラスチック用はがせるブルーゴム系1.14N/10mm
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
12823215No.3303K1箱(6巻×10パック)2118和紙塩ビ・プラスチック用はがせるブルーゴム系1.14N/10mm
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
12823224No.3303K1箱(5巻×10パック)2418和紙塩ビ・プラスチック用はがせるブルーゴム系1.14N/10mm
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
12823240No.3303K1箱(4巻×10パック)3018和紙塩ビ・プラスチック用はがせるブルーゴム系1.14N/10mm
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68173814
2021-10-07
用途: 塗装面への養生作業

粘着力が強すぎず弱すぎず、
木部に塗装された塗膜をを剥がすことなくマスキングが可能。

対象商品 : 68173814
2021-11-22
用途: 色々な作業の養生
玄場内装建設業・工事業

下地を痛めないので良い感じです。値段が少し高いのが残念です。

対象商品 : 68173814
2020-10-23
用途: 左官養生
コンドウタイル建設業・工事業

カモイのミントより少し接着力が欲しいというズバリの商品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする