無臭浴槽トップコート
危険等級:Ⅲ 危険物の種別:第四類 危険物の品名:第三石油類 危険物の性状:非水溶性 内容量:1kg
〇浴槽の表面に塗る樹脂の中で密着性が特に優れる。
〇シックハウス・臭気対策・狭所作業・室内に適する。
〇2液性で硬化性良好、強接着、耐熱、耐薬品性に優れる
用途#REF!
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性トップコート
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(1kg)
注意
※硬化剤が必要。浴室の温度が低い場合は硬化時間が長くなります。
20度程度に上げて作業をすると2時間ほどで硬化します。
【比率の目安】
春と秋→「主剤:硬化剤=100:1」
夏→「主剤:硬化剤=100:0.5」
冬→「主剤:硬化剤=100:2」
壁用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68177768 | F-55-010 | 62938489 | FRPE-017-01000 |
![]() |
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料 | EpoChemical | 1缶(1kg) | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
68177777 | F-55-010 | 62639546 | FRPE-019-01000 |
![]() |
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料 | EpoChemical | 1缶(1kg) | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
68177786 | F-55-010 | 62938498 | FRPE-018-01000 |
![]() |
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料 | EpoChemical | 1缶(1kg) | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04