EpoChemical
高透明エポキシ樹脂
使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適
樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。
硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.006L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1セット(150g)
注意
※完全硬化までは3、4日かかります。
※周辺温度を上げると早く固まります。(目安:60~70℃)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68177917
E-01-001
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください