硬質発泡ウレタン

硬質発泡ウレタン EpoChemical
(1件のレビュー)

発砲後、スポンジとは違い硬く硬化する為立体の製品の補強、断熱材、マスターモデルの製作に適しています。

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68177978 U-02-010 1セット(1kg) 0.2L
オープン
 
 
取扱い終了
68177987 U-02-020 1セット(2kg) 0.4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
68177996 U-02-040 1セット(4kg) 0.8L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
68178005 U-02-080 1セット(8kg) 1.6L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68177978
2023-08-30
用途:
自動車のボデー補強に

内容を見て購入したが、実際には20倍も膨張しない。
夏場かつ湿気もそれほどでもないし、撹拌も膨張前に十分にやった。
しかも修正が効かないものなのにどうしてくれるのかと。

高額なのに随分損した気分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする