曜日別特売

硬化剤 PN (パーメックN)

硬化剤 PN (パーメックN) - EpoChemical
(1件のレビュー)

ポリエステル樹脂・スチロール樹脂・ビニルエステル樹脂用の一般的によく使われる硬化剤です。

危険等級
危険物の類別
第五類
危険物の品名
有機過酸化物
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
第1種
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68178328P-01-0011個(10mL)0.005kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68178337P-01-0051個(50mL)0.02kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68178346P-01-0101個(100mL)0.04kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68178355P-01-1001個(1kg)0.4kg
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68178328P-01-00168826600FRPP-001-00010P-01-001 硬化促進剤PN EpoChemical 68826600硬化促進剤PNEpoChemical1本(10cc)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178337P-01-00568826618FRPB-001-00050P-01-005 硬化促進剤PN EpoChemical 68826618硬化促進剤PNEpoChemical1本(50cc)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68178346P-01-01068826627FRPB-001-00100P-01-010 硬化促進剤PN EpoChemical 68826627硬化促進剤PNEpoChemical1本(100cc)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68178346
2022-08-29
用途: 作業
製造業

ちゃんとかたまります、色のおかげでミクスコントロルしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする