曜日別特売

ワンタッチ スーパーパテ

ワンタッチ スーパーパテ - アサヒペン

手絞りできるワンタッチ式!
ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない
パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。
屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。
取扱いが簡単で、研磨性に優れています。
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。

用途
屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。
絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品
仕上げヘラ
成分
水、アクリル樹脂、無機充てん材
色
ホワイト
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面乾燥時間
夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間
内容量
1本(700mL)
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※体調が悪いときや、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※安全のため、ゴム手袋や保護メガネを着用し、皮膚に付着しないようにして下さい。
※汚れても支障がない服装で作業をして下さい。
※使用する基材によっては、密着しにくいことがあります。
※あらかじめ目立たない部分で試してからご使用下さい。
※作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、24時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。
※下地が湿っていたり、濡れている状態で本品を使用しないで下さい。
※硬化が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。
※必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。
※また、施工後24時間は水がかからないようにして下さい。
※気象条件・施工条件により硬化時間、施工量が多少異なることがあります。
※硬化後にツメや金属などの硬いものを押しつけると、へこむことがありますので注意して下さい。
※使用後の用具は、固まらないうちに水か石鹸水で洗って下さい。
※本品を落下させると本体に穴があくことがあるので、取扱いに注意して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04961682W117
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする