フクダクラフト
ロッキングチェアー
脚部分が丸くなっているので心地よい揺れを演出。
用途
昼寝や読書などのリラックスタイムに。
色
BR
材質
天然木合板、スチール、ウレタンフォーム、ポリエステル65%、綿35%
質量(kg)
5.2
耐荷重(kg)
(全体)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×96×92
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187814
CR-5892
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
450
/
税込
¥
495
沖縄地方
1
¥
1,960
/
税込
¥
2,156
離島
1
お送りできません