大和産業
ショッピングカート
安心・安全・快適のアルミ製軽量ショッピングカート
用途
ショッピングカート
仕様
セルフカゴ上段タテ1個下段タテ1個
適合
カゴ積載容量最大33L
材質
(本体)アルミ、アルマイト処理
車輪幅(mm)
32
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
※著しい変形がある場合は使用しないでください。
※簡易梱包(ビニール)にての納品となります。納品時、カート部はビニール梱包、キャスター部は梱包がありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
本体質量(kg)
内寸(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446166
AL92-C100
(ネスティング)150
5.4
(収納庫内対応幅)550
591×488×916
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68446236
AL72-C100
(ネスティング)160
7.4
(収納庫内対応幅)620
780×585×920
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~