大和産業
ショッピングカート
下部積載部分が跳ね上げ式のフラットになっているので荷物を載せても傾きません。
小型カート同様安全設計。
用途
ショッピングカート
仕様
セルフカゴ上段ヨコ2個下段横2個
適合
カゴ積載容量最大33L
材質
(本体)スチール、カラーコーティング
寸法(mm)
(ネスティング)180
色
シルバー
車輪幅(mm)
32
本体質量(kg)
18.8
内寸(mm)
(収納庫内対応幅)700
キャスター径(Φmm)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
918×671×916
内容量
1台
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
また著しい変形がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446297
PV305E-C100
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600