大和産業
車椅子用ショッピングカート PK3-C75
車椅子専用カート
用途
ショッピングカート
仕様
セルフカゴ上段ヨコ1個
適合
カゴ積載容量最大33L
材質
(本体)スチール、カラーコーティング、(グリップ)抗菌剤配合グリップ
寸法(mm)
(ネスティング)130
色
シルバー
車輪幅(mm)
22
本体質量(kg)
7.3
内寸(mm)
(収納庫内対応幅)700
キャスター径(Φmm)
75
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
579×610×710
内容量
1台
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
また著しい変形がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446315
PK3-C75
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300