大和産業
ビュッフェカート
ホテル・旅館でのビュッフェスタイルのお食事に大活躍
用途
ビュッフェカート
仕様
トレイ搭載2段(最大450×320mm)
材質
(本体)スチール(グリップ)ポリプロピレン(キャスター)エラストマー(表面処理)カラーコーティング
寸法(mm)
(ネスティング)155
車輪幅(mm)
27
耐荷重(kg)
8
キャスター径(Φmm)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
483×526×937
内容量
1台
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
また著しい変形がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446385
BFC200-C100
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500