大和産業
ショッピングバスケット
(2件のレビュー)
買い物カゴのスタンダードサイズ。
色んなシーンで活躍。
用途
ショッピングバスケット
容量(L)
33
材質
(本体)ポリプロピレン
質量(g)
0.7
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
360×510×240
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68446403
SL-20
レッド
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
68446428
SL-20
エバーグリーン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
68446446
SL-20
ブルーグリーン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
68446464
SL-20
ライトグレー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
68446482
SL-20
ダークグレー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください