NKS
グリセリン圧力計 AU1/4G 60X15MPA
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
グリセリン入圧力計
外径(Φmm)
60
精度
±1.5%F.S.
接続ねじ
G1/4B
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0~15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68192215
GV50-123-15
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください