曜日別特売

グリセリン圧力計AU3/8G 75X0.6MPAーJ

グリセリン圧力計AU3/8G 75X0.6MPAーJ - NKS
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)75精度±1.5%F.S.接続ねじG3/8B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68192574GV51-133-0.6
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする