NKS
グリセリン真空計AU1/4R60Xー0.1MPAーJ
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
グリセリン入圧力計
外径(Φmm)
60
精度
±1.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68192608
GV50-173X-0.1
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください