テレメジャーⅡトランスミッタ
測定器の表示値を利用してトランスミッタのボタンスイッチを押すだけで、設定が任意に出来ます。
出力測定器:デジマジック
無線2.4GHz(世界共通周波数)
送信出力1mW以下((特定小電力)
電源コイン電池CR2032
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×52×16(コネクタ部除く)
内容量1個
注意
※型番TXG-**Q、TXG-**Q-**は外部スイッチ対応です。
商品説明動画
【測定データ無線入力】テレメジャーⅡ 様々な測定器の測定データを無線入力