設定情報
販売価格(税別)¥4,107~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
日星電気

【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。
電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)

注文コード68275865 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5 サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5 絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3 概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44 許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60 材質(導体)すずめっき軟銅線 材質(絶縁体)FEP樹脂 絶縁体厚さ(mm)0.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500 耐電圧(V/min)(水中・AC)1500 定格温度(℃)200 定格電圧(V)600 導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32 導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38 特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※0.3mm2と0.5mm2は電気用品安全法に適合していません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする