曜日別特売

ザルトリウス電子てんびん Quintix

ザルトリウス電子てんびん Quintix - sartorius(ザルトリウス)

長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。 統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。 USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。 常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。

付属品校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿形状ひょう量単位g内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
最小表示
ひょう量(g)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
最小表示
計量皿寸法(Φmm)
寸法(mm)
ひょう量(g)
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828512365-1S0.01mg80218×376×31640/600.02/0.04mg
579,000
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68285148125D-1S0.01/0.01/0.1mg80218×376×31640/60/1200.02/0.04/0.07mg
632,000
629,800
692,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
682852025101-1S0.1g180216×360×95(風防なし)51000.1g
262,000
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68285227513-1S0.001g120216×360×320(風防付)5100.001g
365,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68285087313-1S0.001g120216×360×320(風防付)3100.001g
296,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
68285096412-1S0.01g180216×360×95(風防なし)4100.01g
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
68285105613-1S0.001g120216×360×320(風防付)6100.001g
377,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
6828511464-1S0.1mg90216×360×320(風防付)600.1mg
365,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
68285132124-1S0.1mg90216×360×320(風防付)1200.1mg
397,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
682851572101-1S0.1g180216×360×95(風防なし)21000.1g
233,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
682851662102-1S0.01g180216×360×95(風防なし)21000.01g
287,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
68285175213-1S0.001g120216×360×320(風防付)2100.001g
278,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
68285184224-1S0.1mg90216×360×320(風防付)2200.1mg
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
682851933102-1S0.01g180216×360×95(風防なし)31000.01g
300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
682852185102-1S0.01g180216×360×95(風防なし)51000.01g
372,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
682852366101-1S0.1g180216×360×95(風防なし)61000.1g
283,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
682852456102-1S0.01g180216×360×95(風防なし)61000.01g
396,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
68285254612-1S0.01g180216×360×95(風防なし)6100.01g
219,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする