曜日別特売

オーハウス電子てんびん EX

オーハウス電子てんびん EX - オーハウス

赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。

寸法(mm)230×393×350(風防付)タイプ校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿寸法(Φmm)80繰返し性±0.015mg直線性±0.1mg計量皿形状ひょう量単位g内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68285656EX125120
525,000
519,800
571,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
68285665EX125D52/120
474,300
469,800
516,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
68285674EX225D120/220
569,200
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする