ケニス ケニスの 測定用品 ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境) ケニスの 温度計・温湿度計 サイエンスキューブ用 pHセンサ サイエンスキューブ用 pHセンサ 注文コード 68289637 測定範囲pH0~14 分解能0.0036pH units 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68289637 - ¥17,000 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 8日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計・温湿度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity AC/DCアダプタ ライン精機 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ スマホ用サーモグラフィセット 860I testo(テストー) 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ 熱電対コネクタ ミニ モノタロウ 税込¥659~ ¥599~ ボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット ACR 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ アナログ温湿度計 クレセル 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 通信ソフト・ケーブルセット/U801 + USB-01 ライン精機 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ デジタル温湿度計 ライン精機 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ リスト温度計NO.810 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,538 ¥1,398 コンパスNO.60N MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ WBGT熱中症対策 LED表示機 日本セック 税込¥175,780 ¥159,800 非接触赤外線温度計 表面温度測定用 オーム電機 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 熱中症警告付きポータブル温湿度計 オーム電機 税込¥1,318 ¥1,198 屋外温度がわかる電波温湿度計 オーム電機 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 温湿度計 インフル・熱中症注意表示付 オーム電機 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 温度が見やすい温湿度計 メモリー付 オーム電機 税込¥1,099 ¥999 温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機 税込¥967 ¥879 バスケットへ 温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機 税込¥967 ¥879 バスケットへ 防水お風呂クロック 温湿度計付き 白 オーム電機 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 温度が見やすい温湿度計 時計・快適表示付 オーム電機 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き オーム電機 税込¥1,428 ¥1,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温度計・温湿度計その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります 温度計 温湿度計・熱中対策温湿度計 温度管理テープ・ラベル・スチック 温湿データロガー 記録計 温度計・温湿度計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品