デジタル照度計

デジタル照度計 ケニス

最大20万ルクスまで測定できる分離型のデジタル照度計です。 TM-201Lは蛍光灯・日光・ハロゲンランプなどに加えて、白色LEDの照度測定にも対応しています。

質量(g)250(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) コード長さ(m)1.5 本体寸法(mm)55×38×130 表示2000カウント 分解能0.1/1/10/100Lx センサー寸法(mm)55×25×80 機能レンジ手動切替、0点調整、データホールド、MAXホールド 単位Lx、Fc 測定レンジ200/2000/20000/200000Lx 確度±8% 受光素子シリコンフォトダイオード 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68295176 TM-201 照度計
16,800
 
 
取扱い終了
68295185 TM-201L 照度計+LEDメーター
17,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする