曜日別特売

ボルトスライダー(単巻可変変圧器)

ボルトスライダー(単巻可変変圧器) - 山菱電機
(2件のレビュー)

AC100Vを変圧して、各種ヒーターの温度調節等に使用できます。

入力電圧AC100V・50/60Hz出力電圧AC0~130V(目盛付)出力電流(A)最大10A定格容量(kW)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68295483S-130-10(コード付)
46,500
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68295483
2020-07-01
用途: EPS工法の発泡スチロール切断
建設業・工事業

φ0.8mmのニクロム線を3mで使うとき、30V程度で作業性良好でした。
ボルトスライダー自体に電源スイッチがあるとなおよいようです。

対象商品 : 68295483
2019-09-03
用途: 水中ポンプの制御に
製造業

水中ポンプをコンセントに差し込んで使用すると流量が大きすぎるのでそれを調整するために利用しています。全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする