ケニス顕微鏡 NJL
インナーレボルバーを採用しており、手元スペースが広く、プレパラートをスムーズに交換できます。 粗動ハンドルは大きく軽い力でも回すことができます。 接眼マイクロメーター対応(10倍は19mm、15倍は20.4mm)。
付属品充電用ACアダプタ、ダストカバー
照明装置LED光源(充電式単3電池×3又はACアダプタ)、調光装置付
ステージプレートビルトインメカニカルステージ
対物レンズ4倍、10倍、S40倍(DIN規格)
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、鏡筒長160mm
絞り虹彩絞り
焦準装置粗動ハンドル(スリップハンドル機構付)、微動ハンドル、ステージストッパー機構付
内容量1個
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 68295623
2018-10-09
- 用途:
- 植物の観察など
電気・ガス・熱供給・水道業
植物の花粉やプランクトンを観察するために購入しました。
購入する際ネットで情報収集しようにも顕微鏡に関するレビューなどがほとんど無く、メーカーサイトの情報と価格でこの機種を選択しました。
ワンランク上の対物レンズ、セミプランレンズ仕様でメカニカルステージ、ピント微動装置、虹彩絞り、LED照明と必要な機能が全て揃っていて、各部の動作も正確で滑らかなので40倍から400倍までストレス無く快適に使用しています。
モノタロウさんで土日祝日特価でお得に購入できました。顕微鏡を初めて使用する方にもオススメ出来る機種です。