ライトスコープ

ライトスコープ ケニス

自在に曲げることができるため、狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・視察が可能な光源内蔵のファイバースコープです。 本体一式を収納できるハードケースが付属しています。 デジタルカメラアダプタを使用することで、デジタルカメラを取り付けることができます。

光源白色LED1W、単2電池×2(別売) 視野直視、直視角60° ファイバ長(m)1 材質(ファイバ)プラスチック 焦点距離10mm~∞ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
許容曲げ半径(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68296393 MSHS-1000 7500画素 フレキシブル 40 5
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68296402 MSPI-1000 7400画素 インターロック 100 8
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68296418 MSPS-1000 7400画素 フレキシブル 40 8
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする