曜日別特売

固定・包埋用カセット(ユニカセット)

固定・包埋用カセット(ユニカセット) - サクラファインテック固定・包埋用カセット(ユニカセット) - サクラファインテック固定・包埋用カセット(ユニカセット) - サクラファインテック固定・包埋用カセット(ユニカセット) - サクラファインテック

組織サンプルの固定~薄切までの過程すべてに使用できる蓋付カセットです。包埋後のサンプル保存にも使用できます。 メガタイプは8~9mmの厚いサンプルの包埋用です。

内容量1組(250個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(mm)
網目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68299656No.40680バイオプシー28×40×61mm角
9,500
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299665No.40730バイオプシーシックス28×40×60.3mm角
10,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68299674No.41700スタンダード28×40×61×5mm
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
68299683No.41730メガタイプ27×41×121×5mm
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする