プレパラート製作用封入剤

プレパラート製作用封入剤 吉田生物研究所
(1件のレビュー)

キシロールバルサムは、カナダバルサムをキシレンで薄めたもので、永久プレパラートの作製に適しています。 ホイヤー氏液は水溶性で、半永久プレパラートの作製に適しています。

内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68300164 キシロールバルサム20mL
1,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68300164 キシロールバルサム20mL 53226400 キシロールバルサム 25mL キシロールバルサム 25mL プレパラート製作用封入剤 ケニス 53226400 プレパラート製作用封入剤 ケニス 1個(25mL) 6,798 税込7,478 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68300164
2022-08-09
用途:
小型生物の永久プレパラート標本の封入剤として使用

小型生物の永久プレパラート標本作成に利用していますが、キシレンで扱いやすい濃度に薄めてあり、また夾雑物などもないので、安心して利用できます。カナダバルサムとキシレンがあれば自作も可能ですが、なかなか小ロットで作れないのと、粘度を十分に薄くするのが難しいのでこの商品は重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする