Thermo Fisher Scientific
高速ミニ遠心機
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)
9800
回転数(min
-1
[r.p.m])
500~12500
付属品
マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12
寸法(mm)
171×203×114
質量(kg)
1.4
電源
AC100~240V・50/60Hz
タイマー
最大30分
最大処理量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×12本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68333658
High Speed
¥
191,400
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください