IKA
小型高速遠心機
便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
最大遠心力(xg)
2000
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
寸法(mm)
155×175×105
質量(kg)
1.4
電源
AC100~240V・50/60Hz
タイマー
1~99分
最大処理量(mL)
2.0×8本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68333764
mini G
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください