曜日別特売

マルチスピードミニ遠心機

マルチスピードミニ遠心機 - ケニス

蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。

最大遠心力(xg)6900回転数(min-1[r.p.m])1000~12000付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1電源AC100V・50/60Hz最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68333773MSMC
29,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする