超音波出力が約40~100%まで7段階に調節でき、洗浄物の汚れの度合いや量、種類に応じて出力が設定できます。 高能力ボルト締めランジュバン型(BLT)振動子によりオールマイティーな汚れに対応した精密洗浄が行えます。 ヒータータイプ(Hタイプ)は20~60℃まで温度設定が可能です。 タイマー・出力・槽内温度・設定温度など運転状況が見やすい液晶表示を採用しています。 洗浄器本体の外装部は耐食性に優れたステンレス製です。操作パネル部分は樹脂製です。 全機種とも洗浄槽に応じた専用バスケットとフタを標準装備しています。
耐久性が無い、修理が高い、複数台購入して分かったが出力が明らかに低い物のが有る、本体価格が高い、昔のモデルに比べると物凄くチープな外観なの価格はほぼ据え置き。