曜日別特売

SSA-Hるつぼ 蓋

SSA-Hるつぼ 蓋 - CC印(ニッカトー)

SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。

使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68353075C11組(5個)30mL用C型
5,750
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
68353118C31組(5個)50mL用C型
5,750
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
68353093C21組(5個)40mL用C型
2,750
取扱い終了
返品不可
68353136C41組(5個)90mL用C型
4,500
取扱い終了
返品不可
68353154C51組(5個)130mL用C型
6,500
取扱い終了
返品不可
68353172B01組(10個)15mL用B型
6,500
取扱い終了
返品不可
68353197B0001組(10個)5mL用B型
6,500
取扱い終了
返品不可
68353188B001組(10個)10mL用B型
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする