可視・紫外分光光度計

可視・紫外分光光度計 APEL

測定波長190から1100nmのシングルビーム可視・紫外分光光度計です。 PD-3000UVはパソコンに接続できます。また、測定波長のスキャニングが可能です。

仕様迷光:<0.2%T(220nm及び360nmにて)、キュベットホルダー:4連、12.5×12.5×45mm角セル用 付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、USBケーブル、アプリケーションソフト、ヒューズ(1A) 寸法(mm)466×395×185 質量(kg)15.5 測定範囲吸光度:-3.0~3Abs、透過率:0.0~200.0%T、濃度:0.000~9999C(0~9999F) 電源AC100V・50/60Hz 精度±2nm 光源タングステンハロゲンランプ/重水素放電管(受光素子:高感度シリコンフォトセル) インターフェースUSB 測定波長190~1100nm 波長幅(nm)5 光学方式シングルビーム、回折格子 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68387637 PD-3000UVe
480,000
479,800
527,780 (税込)
21日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする