滅菌用マイレクス

滅菌用マイレクス - Merck(メルクミリポア)

傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。

滅菌γ線
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(フィルター)
穴径(μm)
残液量(μL)
有効ろ過面積(cm2)
最高使用圧力(kPa)
直径(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68392774SLGPB50101箱(10個)GP0.221000以下19.634550J
22,300
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
68392905SLGP050101箱(10個)GP0.221000以下19.634550S
21,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392765SLHP033RB1箱(250個)HP0.4580以下4.586233A'
67,500
取扱い終了
返品不可
68392826SLHP033RS1箱(50個)HP0.4580以下4.586233A'
16,500
取扱い終了
返品不可
68392853SLGP033RB1箱(250個)GP0.2280以下4.586233A'
69,200
取扱い終了
返品不可
68392984SLGP033RS1箱(50個)GP0.2280以下4.586233A'
16,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする