Merck(メルクミリポア)
滅菌用マイレクス
水を通しません。有機溶媒や気体のろ過用に使用されます。
穴径(μm)
0.2
有効ろ過面積(cm
2
)
3.9
直径(Φmm)
25
形状
A
最高使用圧力(kPa)
517
残液量(μL)
100以下
色
白
滅菌
EO
材質(フィルター)
FG
ろ過量目安(mL)
100
材質(ハウジング)
PVC
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68392783
SLFGJ25LS
¥
39,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください