滅菌用マイレクス

滅菌用マイレクス - Merck(メルクミリポア)
(1件のレビュー)

タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
有効ろ過面積(cm2)
直径(Φmm)
形状
最高使用圧力(kPa)
残液量(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68392896SLSVJ25LS1箱(50個)53.925A517100以下
27,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392948SLGV004SL1箱(100個)0.220.14E137910以下
32,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392957SLHV004SL1箱(100個)0.450.14E137910以下
33,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392966SLGVJ13SL1箱(100個)0.220.813C103015以下
37,500
36,980
40,678(税込)
当日出荷
68392975SLHVJ13SL1箱(100個)0.450.813C103015以下
35,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68392835SLGV033RB1箱(250個)0.223.933A'517100以下
67,500
取扱い終了
返品不可
68392844SLHV033RB1箱(250個)0.454.533A'86280以下
69,200
取扱い終了
返品不可
68392862SLGV033RS1箱(50個)0.223.933A'517100以下
15,200
取扱い終了
68392878SLHV033RS1箱(50個)--33A'--
15,600
取扱い終了
68392887SLVV033RS1箱(50個)0.14.533A'1000100以下
16,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68392862
2020-05-24
用途: シリンジの先端に装着して液体中の極微小物質のj除去のために使用

これまで同じ目的でモノタロウ33133764番Merk滅菌用マイレクス品番SLGS033SSを目的に合った良い品として満足して使用してきたが、突然取り扱い停止になりやむおえず本品を購入したので、まだ使用し始めて日が浅い。特性が近いので使えるが、出来ればSLGS033SS後発品であるSLGSR33SSを扱ってほしいと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする