Merck(メルクミリポア)
滅菌用マイレクス
化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
穴径(μm)
0.2
最高使用圧力(kPa)
689
色
白
滅菌
EO
材質(フィルター)
LG
材質(ハウジング)
HDPE
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
有効ろ過面積(cm
2
)
直径(Φmm)
形状
残液量(μL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68392993
SLLG013SL
1箱(100個)
0.65
13
C
25以下
¥
39,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393002
SLLG025SS
1箱(50個)
3.9
25
B
100以下
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください