曜日別特売

サンプル前処理マイレクス

サンプル前処理マイレクス - Merck(メルクミリポア)

※目詰まりしにくいフィルタユニット

滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PES材質(ハウジング)ポリプロピレン
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
有効ろ過面積(cm2)
直径(Φmm)
形状
最高使用圧力(kPa)
残液量(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68393018SLGPX13NL1箱(100個)0.220.813D103015以下
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393027SLGP033NS1箱(50個)0.224.533A'86280以下
11,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393036SLHPX13NL1箱(100個)0.450.813D103015以下
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393045SLHP033NS1箱(50個)0.454.533A'86280以下
11,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393246SLGP033NB1箱(250個)0.224.533A'86280以下
47,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393255SLHP033NB1箱(250個)0.454.533A'86280以下
47,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする