サンプル前処理マイレクス

サンプル前処理マイレクス - Merck(メルクミリポア)

※化学適応性の広い水系・非水系両用フィルタユニット

滅菌非滅菌材質(フィルター)ナイロン
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
残液量(μL)
有効ろ過面積(cm2)
最高使用圧力(kPa)
直径(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68393088SLGNX13NL1箱(100個)0.215以下0.8103013D
26,100
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
68393097SLHNX13NL1箱(100個)0.4515以下0.8103013D
26,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393334SLHN033NB1箱(250個)0.4580以下4.586233A'
70,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393343SLGN033NB1箱(250個)0.280以下4.586233A'
81,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28609946SLGNX13NK1箱(1000個)0.2---13D
146,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28609955SLHNX13NK1箱(1000個)0.45---13D
146,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393115SLHN033NS1箱(50個)0.4580以下4.586233A'
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68393106SLGN033NS1箱(50個)0.280以下4.586233A'
11,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68393115SLHN033NS33133825SLHN033NSSLHN033NS サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット) Merck(メルクミリポア) 33133825サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)Merck(メルクミリポア)1袋(50個)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする