サンプル前処理マイレクス

サンプル前処理マイレクス - Merck(メルクミリポア)

※ガス及び有機系サンプル用

滅菌非滅菌材質(フィルター)疎水性PTFE
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
残液量(μL)
有効ろ過面積(cm2)
最高使用圧力(kPa)
直径(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68393124SLFGX13NL1箱(100個)0.215以下0.8103013D
24,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393133SLFHX13NL1箱(100個)0.4515以下0.8103013D
24,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393142SLFG025NS1箱(50個)0.2100以下3.951735B
46,100
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393158SLFH025NS1箱(50個)0.45100以下3.951725B
44,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393264SLFGR04NL1箱(100個)0.210以下0.113794E
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393273SLFG025NB1箱(250個)0.2100以下3.951725B
178,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393282SLFHR04NL1箱(100個)0.4510以下0.113794E
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393298SLFH025NB1箱(250個)0.45100以下3.951725B
178,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393307SLLS025NS1箱(50個)5100以下3.951725B
58,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
28609964SLFGX13NK1箱(1000個)0.2---13D
216,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28609973SLFG025NK1箱(1000個)0.2---25B
523,000
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28609989SLFHX13NK1箱(1000個)0.45---13D
205,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28609998SLFH025NK1箱(1000個)0.45---25B
607,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする