Merck(メルクミリポア)
サンプル前処理マイレクス
※水系サンプル用
直径(Φmm)
25
形状
A
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
セルロース混合エステル
材質(ハウジング)
PVC
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
有効ろ過面積(cm
2
)
最高使用圧力(kPa)
残液量(μL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68393185
SLGS025NB
1箱(250個)
0.22
3.9
517
100以下
¥
51,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68393194
SLHA025NB
1箱(250個)
0.45
3.9
517
100以下
¥
51,900
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
当日出荷
68393316
SLAA025NB
1箱(250個)
0.8
3.9
517
100以下
¥
52,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28610007
SLHA02510
1箱(1000個)
0.45
-
-
-
¥
125,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください