ADVANTEC
フィルタユニット(ラボディスク)
メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
フィルター直径(Φmm)
50
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
60
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
穴径(Φmm)
滅菌
材質(フィルター)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68393666
39352221
水系溶液
0.20
未滅菌
セルロースアセテート
63-1237-81
¥
9,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68393675
39352220
水系溶液
0.20
滅菌済
セルロースアセテート
63-1237-80
¥
10,970
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68393684
39352241
水系溶液
0.45
未滅菌
セルロースアセテート
63-1237-83
¥
9,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
68393693
39352240
水系溶液
0.45
滅菌済
セルロースアセテート
63-1237-82
¥
10,970
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
68393702
39353221
有溶剤系溶液
0.20
未滅菌
PTFE
63-1237-84
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
68393718
39353251
有溶剤系溶液
0.50
未滅菌
PTFE
63-1237-85
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください