曜日別特売

ステリトップ(滅菌済フィルタユニット)

ステリトップ(滅菌済フィルタユニット) - Merck(メルクミリポア)

より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。

有効ろ過面積(cm2)40穴径(μm)0.22滅菌γ線滅菌材質(フィルター)親水性PES材質(ハウジング)ポリスチレンホールドアップ容量(mL)3以下内容量1箱(12個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
ファネル容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68395793SCGPS01RE33150
20,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68395818SCGPS02RE33250
23,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68395836SCGPS05RE33500
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68395802SCGPT01RE45150
14,200
取扱い終了
返品不可
68395827SCGPT02RE45250
17,700
取扱い終了
返品不可
68395845SCGPT05RE45500
20,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする