曜日別特売

ボトルトップフィルタ

ボトルトップフィルタ - Thermo Fisher Scientific

33mmまたは45mm径のガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。

材質本体/ポリスチレン、メンブレン/界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性内容量1組(12個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
フィルター穴径(μm)
直径(Φmm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68396755291-33455000.45瓶/33メンブレン/75
26,180
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68396703290-33201500.2瓶/33メンブレン/50
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
68396712290-33451500.45瓶/33メンブレン/50
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
68396728290-45201500.2瓶/45メンブレン/50
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
68396737290-45451500.45瓶/45メンブレン/50
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
68396746291-33205000.2瓶/33メンブレン/75
20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
68396764291-45205000.2瓶/45メンブレン/75
20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
68396773291-45455000.45瓶/45メンブレン/75
20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68396703290-332002955346290-3320290-3320 ボトルトップフィルタ NALGENE(ナルゲン) 02955346ボトルトップフィルタNALGENE(ナルゲン)1セット(12個)
17,980
税込19,778
品番が変更になりました
68396712290-334502955355290-3345290-3345 ボトルトップフィルタ NALGENE(ナルゲン) 02955355ボトルトップフィルタNALGENE(ナルゲン)1セット(12個)
17,980
税込19,778
品番が変更になりました
68396728290-452002955364290-4520290-4520 ボトルトップフィルタ NALGENE(ナルゲン) 02955364ボトルトップフィルタNALGENE(ナルゲン)1セット(12個)
17,980
税込19,778
品番が変更になりました
68396737290-454502955373290-4545290-4545 ボトルトップフィルタ NALGENE(ナルゲン) 02955373ボトルトップフィルタNALGENE(ナルゲン)1セット(12個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
68396746291-332002955382291-3320291-3320 ボトルトップフィルタ NALGENE(ナルゲン) 02955382ボトルトップフィルタNALGENE(ナルゲン)1セット(12個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
68396764291-452002955407291-4520291-4520 ボトルトップフィルタ NALGENE(ナルゲン) 02955407ボトルトップフィルタNALGENE(ナルゲン)1セット(12個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
68396773291-454502955416291-4545291-4545 ボトルトップフィルタ NALGENE(ナルゲン) 02955416ボトルトップフィルタNALGENE(ナルゲン)1セット(12個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする