デジタル気体測定器

デジタル気体測定器 ガステック

気体採取タイプの酸素・二酸化炭素濃度測定器で、気体を内蔵ポンプで吸引し測定値をデジタル表示します。 ●測定方法は実験内容に合わせてスポット測定とリアルタイム測定から選択できます。

寸法(mm)195×105×400 測定範囲CO2/0.04~5.00%、O2/0.0~25.0 質量(g)430(電池含む) 電源単3電池×2本(付属)又は、ACアダプタ 測定項目CO2(NDIRセンサ)、O2(ガルバニ式センサ) 表示O2・CO2同時デジタル表示(%)、電池残量表示など 測定精度CO2/±30%(読取値)、O2/±1.0% 測定時間一定時間吸引式の場合60秒以内 使用環境温度:0~40℃、湿度:30~90%R(結露なきこと) 採取方式一定時間吸引(スポット測定用)、連続吸引(リアルタイム測定用)、切替可 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68422323 GOCD-1
55,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする