風速・風量計
|
風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。
バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
測定範囲風速:0.4~45m/s、風量:0~9999m3、温度:-20~+50℃
寸法(mm)56×38×135
質量(g)230(電池含まず)
電源006P(9V)電池×1(テスト用付属)
精度風速:±3%rdg+0.2m/s、温度:±1℃
分解能風速:0.1m/s、風量:0.1m3、温度:0.1℃
センサー寸法(mm)67×31×135
機能メモリ(99件)、MAX/MIN/AVE表示、ホールド、バックライト
サンプリング2.5回/秒
ケーブル長(mm)950
内容量1個