佐藤計量器製作所
転倒ます型雨量センサ
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途
雨量警報器と接続し雨量を測定します。
仕様
感部:転倒ます型
付属品
接続ケーブル(20m)
寸法(mm)
Φ200×450
質量(kg)
2.2
口径(Φmm)
(受水)200
内容量
1個
注意
雨量警報器は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68423005
7821-00
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください