作業用チェアー

作業用チェアー ケニス
(1件のレビュー)

汎用性の高いシンプルデザインで、収納しやすいチェアーです。

寸法(mm)座部:Φ385、脚部:Φ535、全高:425~515 ブラック 高さ(mm)425~515 キャスターあり 張地ビニールレザー 背もたれなし 機構ガス圧上下調節、キャスター付 座高(mm)420~515 高さ調節 アズワン品番2-8029-01 内容量1脚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68429192 GS-010 420~515 385
14,900
14,880
16,368 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68429192
2023-01-16
用途:
作業用

張地がビニールレザーで薄く、直ぐ傷付き裂けて来ますので網目の裏地が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする