低風速式ヒュームフード
プッシュエアー方式の採用により、フード内部のガス滞留や外乱等による漏洩を防止する優れた封じ込め性能を発揮します。 低風速式による年間排気風量の大幅な節約でランニングコストを削減します。 表面にガス栓や水栓金具を設けていないため、作業面を有効にお使いいただくことができます。 作業面は耐薬品性・強度に優れたエポキシ樹脂または堅牢で耐薬品性・耐水性・非伝導性・耐摩耗性に優れたセラミックから選ぶことができます。
付属品コンセント×2、給水栓×1
ダクト径(Φmm)250
照明LED
内装耐薬品性ボード(ノンアスベスト不燃材)
外装スチール(粉体焼付塗装)
外寸法・高さ(mm)2300
外寸法・奥行(mm)750
内容量1個
注意
※硫酸・過塩素酸など高熱を使用する実験には使用できません。※排気ファン・ボリュームダンパーは付属していません。
※「プッシュプル型換気装置」として、所轄の労働基準監督署へ届出が必要です。