曜日別特売

ワンタッチ肌着 紳士用

ワンタッチ肌着 紳士用 - アメジスト大衛ワンタッチ肌着 紳士用 - アメジスト大衛ワンタッチ肌着 紳士用 - アメジスト大衛ワンタッチ肌着 紳士用 - アメジスト大衛

丸マジック式ボタンでかんたん着脱、コットン100%素材で汗をすばやく吸収する介護用肌着です
マジックテープ式を採用し、着る・脱ぐ・ラクラク
綿100%のソフトな肌ざわりで、着脱せずに検温できる「検温用脇穴」付きです

用途介護用、入院・療養・リハビリ用に材質綿100%性別紳士内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
胸囲(cm)
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6822374238404M7分袖、紳士用88~96165~17576~86
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
6822375838406L7分袖、紳士用96~104175~18584~94
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
6822376738408LL7分袖、紳士用104~112177~18594~104
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
6822383738419M半袖、紳士用88~96165~17576~84
オープン
取扱い終了
返品不可
6822384638420L半袖、紳士用96~104175~18584~94
オープン
取扱い終了
返品不可
6822385538421LL半袖、紳士用104~112177~18594~104
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする